分解能25、50仕様クリック付質量(g)Approx.10使用温度範囲(℃)0~50保護構造IP40スイッチ無し出力電圧電源DC5V±5%、70mA定格電圧(V)-電源電圧DC5V±5%、70mA定格電流(A)-光源LED出力波形矩形波動作力-保存温度範囲(℃)-20~80出力信号1 (High):4.5 V minimum、0 (Low):0.5 V maximum応答周波数(Hz)最大500出力端子リード線出力相A、B機械的寿命-シャフト数(本)-RoHS指令(10物質対応)対応位相差A、B:90°±45°