ナカバヤシ
ウッドスケジュールボード
(1件のレビュー)
取扱い終了
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
864×564
184×294
284×434
584×434
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18932716
品番
SBM-E9060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
天然木フレームのシンプルで使いやすいボードシリーズです。
種類
壁掛け・罫線あり
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
864×564
材質
(フレーム)天然木、(芯材)段ボール
付属品
ウッドマグネット×4、ネジ×2、吊り下げ金具×2、吊り下げ紐×1
本体質量(g)
1670
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(本体)900×600×14
材質(表面)
スチール