曜日別特売
TTG-13F 90+首振りツイストギアレンチ trad 18932778

 

TTG-13F 90+首振りツイストギアレンチ trad 18932778
TTG-13F 90+首振りツイストギアレンチ trad 18932778
TTG-13F 90+首振りツイストギアレンチ trad 18932778

90+首振りツイストギアレンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
レンチサイズ(mm)13
全長(mm)185
内容量1個注文コード18932778品番TTG-13F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ツイストボディで握りやすくて力をかけやすい!
送り角度3.6度、狭い箇所での作業も可能!
V溝加工+ノンスリップ形状でボルト・ナットに力が伝達しやすい!
カラーギアでサイズの見分けが簡単!

レンチサイズ(mm)13全長(mm)185材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼許容トルク(N・m)ラチェット:115、スパナ:62機能本締め可能送り角度(°)3.6アズワン品番64-5131-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18932796
2019-02-28
用途: 電気工事

アイデア商品ですが、良く考えて作られた商品だと思います。
本締め時に楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする