曜日別特売
SP6001BND ペンダント  アルミホーローセード 東京メタル 18933645

ペンダント アルミホーローセード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
高さ(mm)140
内容量1台注文コード18933645品番SP6001BND
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
口金E26仕様引掛シーリング式、ねじりコード材質アルミ/ホーロー仕上げ質量(kg)0.6ブラック高さ(mm)140スイッチ壁スイッチ式コード長さ(mm)1000(有効長)セード寸法(mm)Φ260色(本体)ブラック適合電球60Wまで使用可フレンジ寸法(mm)Φ120×H100スイッチ種類壁スイッチ
注意
※電球別売り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする