CA-104ZLE バンカーランプ 東京メタル 18934047

本体

CA-104ZLE バンカーランプ 東京メタル 18934047
CA-104ZLE バンカーランプ 東京メタル 18934047
CA-104ZLE バンカーランプ 東京メタル 18934047
CA-104ZLE バンカーランプ 東京メタル 18934047

バンカーランプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
電球の種類LED
内容量1台注文コード18934047品番CA-104ZLE
参考基準価格(税別)¥16,320販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

●グリーンのガラスセードが美しいバンカーランプです。鉄製の台座で重厚感があり、書斎やベッドサイドなどの灯りにおススメです。●TL-118GZには25Wシャンデリアランプ、TL-118GZLEにはLEDシャンデリアランプ40W相当が付属しています。

コード長さ(m)2電球LDC4LC40WE26-TM シャンデリアLEDクリアタイプ電球の種類LED材質ガラス、大理石質量(kg)2高さ(mm)360スイッチプルスイッチ口金E26セード寸法(mm)Φ225色(本体)グリーンアーム固定フレンジ寸法(mm)Φ160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする