4012ZN タフチップ(ZNタイプ) タイムケミカル 18934265

タフチップ(ZNタイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合ワイヤ径(Φmm)1.2
チップ長さ(mm)40
内容量1箱(10本)注文コード18934265品番4012ZN
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

耐摩耗性に優れ、画期的な長寿命確保。機械加工のため、穴精度が良好。低電流、高電流でも安定したアークが得られます。チップ先端にRを付け、飛散するスパッタの付着を防止します。(ZNタイプ)

用途ロボット、自動機専用コンタクトチップに最適(一般の半自動溶接でも使用可能)適合ワイヤ径(Φmm)1.2チップ長さ(mm)40タイプ黒トーチ用RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.41MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18934265
2016-04-13
用途: Co2溶接
製造業

値段と説明に期待して購入したのですが、つまりが多くダメダメでした。Aチップ(K980C32)の方が数段良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする