9.5 ディープソケット セット モノタロウ 18934353

モノタロウ

ディープソケット セット

(146件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1セット(8点組)
差込角(mm)9.5
形状6角
内容量1セット(8点組)注文コード18934353品番9.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。

用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。形状6角差込角(mm)9.5セット内容8、10、12、13、14、15、17、19材質クロムバナジウム鋼全長(mm)63.4
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
189343539.5885907239.59.5 ディープソケット セット モノタロウ 88590723ディープソケット セットモノタロウ1セット(8点組)
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:146
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-20
用途: トイレの便器の固定ボルトの締め付け
医療・福祉・介護関連業

短いソケットは持っていたがネジが長く届かないため購入しました。
修繕にはいろいろなソケットが必要になるためその都度の買い足しだとコストがかかるが色々なソケットがセットになっているためコストパフォーマンスが高い商品です。

1が参考にしています
2025-01-21
用途: リアショックアブソーバーのヘッドボルト脱着
製造業

ソケットの精度や表面処理も申し分ないものでした。ディープソケットは1つ1つ買っていましたが、2本分でこれだけ購入できれば満足です

1が参考にしています
2025-03-17
用途: 自動車ショックアブソーバー交換に備え、ディープソケットも準備

・必要なのは1本ではあるが、セットは安価なので購入
・使用頻度が高ければ、工具ブランド単品を迷わず選択

対象商品 : 88590714
2024-09-14
用途: クルマのメンテナンス時
その他業種

通常のソケットでは浅すぎて届かない部分の整備用に購入。有名メーカー製の物ではないが、普段使いには充分です。

2025-03-27
用途: 機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

2025-02-25
用途: 車のメンテナンス

普通のソケットは持っていましたが、長いのが欲しくて購入しました。

対象商品 : 88590723
2024-03-29
用途: ハウス用部品のネジ締め
農・林・水産業

ハウス用個部品のネジ締め用で購入しました。ショートタイプでは締付け中に雄ネジがソケットに当たりナットからソケットが外れましたがロングタイプは(10㎜を使用)
使いましたが問題なく締付け出来ました。足場パイプ用クランプ締付け(17㎜)にも有効なためセット購入しましたコスパが良くて助かります

対象商品 : 88590714
2023-10-05
用途: 小径ナットの締め付け及び緩め
サービス業

ショーとタイプは持っていたが、ロングタイプの方が
作業スペースが有れば、使い易い感じがある
ブランド品はそこそこ高価であるが
当方の使用頻度では十分な品質である
金属製ホルダーで耐久性もあり
良い商品である

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
適合するラチェットハンドルを教えて下さい。
回答:
一例として、下記のような商品が適合致します。
差込角の数値が同じものが適合致します。

ラチェットハンドル
https://www.monotaro.com/g/01127653/
1が参考にしています
2024-02-15
質問:
バラ売りはされているでしょうか。
回答:
現時点では行っておりません。
2024-02-15
質問:
ソケットを収納する為のケースや袋は付属されているでしょうか。
回答:
付属されておりません。
2024-02-15

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする