東京メタル
コードセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
茶
赤
茶
黒
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18935088
品番
CKBR-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
茶
仕様
角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能
口金
E26
全長(cm)
91
コード長さ(cm)
80
ねじ穴(Φmm)
12
適合電球
60Wまで
注意
※電球別売