※セット内容
Luci(ルーチ)
防虫対策製品 ルーチ・虫とら ハク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
18935273
品番
LMT-BB-B-A-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,490
販売価格(税別)
¥
55,900
バスケットに入れる
インテリアにマッチする昼白色の間接照明を組み込んだ捕虫器
A4サイズくらいの大きさ、シート交換がしやすい構造、捕獲した虫が見えにくい構造、カスタマイズ可能です。
質量(g)
本体1200
アダプター165
用途
接客エリアで使えるインテリア用捕虫器
消費電力(W)
4.2
付属品
ACアダプター、捕虫シート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
370×209×162