58526 ねんどでクッキーサンドづくり アーテック[学校教材・教育玩具] 18935598

58526 ねんどでクッキーサンドづくり アーテック[学校教材・教育玩具] 18935598
58526 ねんどでクッキーサンドづくり アーテック[学校教材・教育玩具] 18935598
58526 ねんどでクッキーサンドづくり アーテック[学校教材・教育玩具] 18935598
58526 ねんどでクッキーサンドづくり アーテック[学校教材・教育玩具] 18935598
58526 ねんどでクッキーサンドづくり アーテック[学校教材・教育玩具] 18935598
58526 ねんどでクッキーサンドづくり アーテック[学校教材・教育玩具] 18935598
58526 ねんどでクッキーサンドづくり アーテック[学校教材・教育玩具] 18935598

ねんどでクッキーサンドづくり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード18935598品番58526
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥620
販売価格(税別)
564

キャッチコピー:ねんどでかわいいクッキーサンドのキーホルダーがつくれる!
商品説明:粘土でかわいいクッキーサンドのキーホルダーがつくれるキットです。粘土にスタンプを押すだけなので、誰でも簡単にクッキーサンドがつくれます。粒感のあるねんどで、リアルなクッキーの質感を再現できます。シーリングスタンプのように、手紙やプレゼントの飾りとしても使えます。ボールチェーンがついているので、チャームもつくれます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分(別途乾燥時間がかかります)。別途用意するもの:絵の具・つまようじ・クリアファイルまたは下じきなど。

セット内容つぶつぶねんど(デザートクレイ)×1、絵の具(金)×1、スタンプ×1、ボールチェーン×2、ヒートン×2、綿棒×1、木工用接着剤×1、保存袋×1材質つぶつぶねんど(デザートクレイ):樹脂系中空体・石粉、絵の具:顔料、スタンプ:亜鉛合金、ボールチェーン:真鍮、ヒートン:鉄・真鍮、綿棒:綿・紙、木工用接着剤:EVA・PVA・水、保存袋:PP寸法(mm)完成サイズ:約Φ25包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする