58499 コイン落としゲームキット アーテック[学校教材・教育玩具] 18935756

58499 コイン落としゲームキット アーテック[学校教材・教育玩具] 18935756
58499 コイン落としゲームキット アーテック[学校教材・教育玩具] 18935756
58499 コイン落としゲームキット アーテック[学校教材・教育玩具] 18935756
58499 コイン落としゲームキット アーテック[学校教材・教育玩具] 18935756
58499 コイン落としゲームキット アーテック[学校教材・教育玩具] 18935756
58499 コイン落としゲームキット アーテック[学校教材・教育玩具] 18935756

コイン落としゲームキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード18935756品番58499
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,231
販売価格(税別)
1,119

キャッチコピー:モーターで台が動く!本格的なコイン落としゲーム!
商品説明:モーターで台が動く、本格的なコイン落としゲームがつくれるキットです。コインを使って4つの駒を押し出すゲームです。全ての駒を1番下の段まで落としたらクリアになります。はさみ・のり不要で、組立が簡単です。本体は白無地なので、着色が可能です。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:45分(別途着色時間がかかります)。別途用意するもの:単3電池2本、セロハンテープ、絵の具などの着色画材。

セット内容台紙セット(A~I)×1、ギヤモーター×1、電池ボックス×1、モーター接続パーツ×1材質台紙セット:段ボール、ギヤモーター:ABS・鉄、モーター接続パーツ:ABS寸法(mm)270×410×25包装形態ヘッダー付き袋入り
注意
※電池(単3電池2本)は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする