SMC
通信用ケーブル/コネクタ PCA-1シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
専用Busアダプタは製品に付属しています
タイプ
プラグ型
注文コード
18936885
品番
PCA-1567717【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,390
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・ケーブル長・タイプ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
専用Busアダプタは製品に付属しています
型式
ITV2090・2091 Series
タイプ
プラグ型
対応機種
CC-Link対応