曜日別特売
PPB2【ワケあり】 本体(ベアリング・プッシュプーラセット部品) スーパーツール 18936910

本体(ベアリング・プッシュプーラセット部品)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番813-0796注文コード18936910品番PPB2【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,850販売価格(税込)¥13,068
販売価格(税別)アウトレット
¥13,98011,880
用途
プッシュプーラセット用部品。
商品状態※理由あり(未使用・未開封)仕様PP2用本体材質特殊鋼特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番813-0796
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングプーラーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingpura_howtouse/
1が参考にしています
2023-02-03

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする