曜日別特売
003 アイアンキャッチャー 南村製作所 18937022

※使用例

003 アイアンキャッチャー 南村製作所 18937022
003 アイアンキャッチャー 南村製作所 18937022

アイアンキャッチャー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード18937022品番003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

手にフィットし、丈夫で通気性にも優れています。 国産PU生地を使用しエンボス加工です。

用途組立作業、軽作業サイズLL厚さ(mm)0.5~0.55入数(双)1全長(cm)22.5中指長(cm)8.7手のひらまわり(cm)23.5材質(掌側)ポリウレタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする