曜日別特売
Z1-655-5 高圧洗浄機 Vittorio Z1 蔵王産業 18939805

 

Z1-655-5 高圧洗浄機 Vittorio Z1 蔵王産業 18939805
Z1-655-5 高圧洗浄機 Vittorio Z1 蔵王産業 18939805
Z1-655-5 高圧洗浄機 Vittorio Z1 蔵王産業 18939805
Z1-655-5 高圧洗浄機 Vittorio Z1 蔵王産業 18939805
Z1-655-5 高圧洗浄機 Vittorio Z1 蔵王産業 18939805
Z1-655-5 高圧洗浄機 Vittorio Z1 蔵王産業 18939805
Z1-655-5 高圧洗浄機 Vittorio Z1 蔵王産業 18939805
Z1-655-5 高圧洗浄機 Vittorio Z1 蔵王産業 18939805
Z1-655-5 高圧洗浄機 Vittorio Z1 蔵王産業 18939805
Z1-655-5 高圧洗浄機 Vittorio Z1 蔵王産業 18939805

高圧洗浄機 Vittorio Z1

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード18939805品番Z1-655-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。軽量・コンパクトで、持ち運びに便利です。
標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。
扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
車・家周りの洗浄。
常用圧力(MPa)6.5吐出水量(L/h)【最大】490、【常用】300材質樹脂質量(kg)約4.2電流(A)10消費電力(W)1010電源単相最高許容圧力(MPa)9
注意
※雨中での使用はしないでください。
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

商品説明動画

家庭用高圧洗浄機 Vittorio
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-06
用途: 自動車部品清掃 洗車等
自動車・二輪車・自転車関連業

1年使用して 水圧が強力で泥汚れも落ちやすく ポンプの耐久性も高く満足しています
高圧ホースの耐久性が少し弱いところも有りますが 別売りの交換ホースもあり価格も良心的なのでおすすめです

対象商品 : 18939805
2023-04-24
用途: トラクター洗車
運輸・通信業

3個のガンのうち2個がサイズが合わない。取り付け不能
使い物にならない。水道水と大した変わらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
1が参考にしています
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする