02771 ケーブルフック棒 ロング 土牛 18940216

ケーブルフック棒 ロング

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)約90
内容量1本注文コード18940216品番02771
参考基準価格(税別)¥5,230販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

POINT1:配線作業時、あと少しなのに手が届かない、入らない。そんな時に大活躍!
POINT2:ケーブルフック棒 ミニ、レギュラーの追加サイズ。

用途配線ケーブル軽牽引作業に。仕様8段伸縮ステンレス管/ゴムグリップ質量(g)約90RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)240~1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18940216
2023-06-30
用途: 配線作業
サービス業

あともう少しで届く距離での使用に便利。
収納時も小さく 使いやすいです。

対象商品 : 18940216
2020-03-03
用途: OA コンセント工事
建設業・工事業

短いタイプを使っていたが、とどかなくて長いタイプが欲しかったので、購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする