※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
LFFフレキ用端末カラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法H(mm)
12.8
3.8
4.8
5.8
6.8
7.8
8.8
9.8
10.8
11.8
12.8
13.8
14.8
15.8
16.8
17.8
18.8
19.8
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18940855
品番
LFE-13S タンマツカラー
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
材質
ステンレス
質量(g)
2.6
寸法H(mm)
12.8
寸法F(mm)
16.5
寸法J(mm)
13
寸法G(mm)
15.6