曜日別特売
LFE-20S タンマツカラー LFFフレキ用端末カラー 大和電業 18940925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LFE-20S タンマツカラー LFFフレキ用端末カラー 大和電業 18940925
LFE-20S タンマツカラー LFFフレキ用端末カラー 大和電業 18940925

LFFフレキ用端末カラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法H(mm)19.8
内容量1個注文コード18940925品番LFE-20S タンマツカラー
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
材質ステンレス質量(g)4.3寸法H(mm)19.8寸法F(mm)24寸法J(mm)14.5寸法G(mm)23.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする