曜日別特売
LFS-11S フレキヨウコネクタ LFFフレキ用コネクタ 大和電業 18941029

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LFS-11S フレキヨウコネクタ LFFフレキ用コネクタ 大和電業 18941029
LFS-11S フレキヨウコネクタ LFFフレキ用コネクタ 大和電業 18941029

LFFフレキ用コネクタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)M19 P1.5
寸法L(mm)14.5
寸法A(mm)13.6
内容量1個注文コード18941029品番LFS-11S フレキヨウコネクタ
参考基準価格(税別)¥2,410販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質ステンレス質量(g)29寸法L(mm)14.5寸法A(mm)13.6寸法t(mm)0.6寸法E(mm)15寸法B(mm)M19 P1.5寸法C(mm)10対辺D(mm)26対辺D2(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする