※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
アルミ分岐ボックス (防水)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法B(mm)
90
90
100
110
260
130
21
材質
アルミ合金ダイカスト 塗装なし
アルミ合金ダイカスト 塗装なし
本体:黒心可鍛鋳鉄、黄銅棒
寸法A(mm)
115
115
150
190
230
270
38.4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18941126
品番
TB- 4 アルミWPブンキボックス
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
アルミ合金ダイカスト 塗装なし
質量(g)
512
寸法A(mm)
115
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
61
寸法C1(mm)
55
寸法C2(mm)
54
寸法P1(mm)
85
寸法P2(mm)
60
寸法P3(mm)
67
寸法P4(mm)
60