曜日別特売
TB-12 アルミWPブンキボックス アルミ分岐ボックス (防水) 大和電業 18941153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-12 アルミWPブンキボックス アルミ分岐ボックス (防水) 大和電業 18941153
TB-12 アルミWPブンキボックス アルミ分岐ボックス (防水) 大和電業 18941153

アルミ分岐ボックス (防水)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法B(mm)110
材質アルミ合金ダイカスト 塗装なし
寸法A(mm)230
内容量1個注文コード18941153品番TB-12 アルミWPブンキボックス
参考基準価格(税別)¥7,620販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
材質アルミ合金ダイカスト 塗装なし質量(g)1162寸法A(mm)230寸法B(mm)110寸法C(mm)61寸法C1(mm)55寸法C2(mm)46寸法P1(mm)190寸法P2(mm)80寸法P3(mm)174寸法P4(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする