※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
アルミ分岐ボックス (防水)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
130
90
100
110
260
130
21
材質
アルミ合金ダイカスト 塗装なし
アルミ合金ダイカスト 塗装なし
本体:黒心可鍛鋳鉄、黄銅棒
寸法A(mm)
270
115
150
190
230
270
38.4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18941187
品番
TB-12N アルミWPブンキボックス
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
アルミ合金ダイカスト 塗装なし
質量(g)
1526
寸法A(mm)
270
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
76
寸法C1(mm)
70
寸法C2(mm)
61
寸法P1(mm)
220
寸法P2(mm)
100
寸法P3(mm)
213
寸法P4(mm)
220