※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
密着型ビニール被覆フレキ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1箱(10m)
材質
ケーシング:亜鉛引鉄板、被覆:硬質塩化ビニル、パッキン:PP
注文コード
18941467
品番
FCV-82 ミッチャクガタ フレキ
参考基準価格(税別)
¥80,200
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ケーシング:亜鉛引鉄板、被覆:硬質塩化ビニル、パッキン:PP
質量(kg)
31.3
内径B(Φmm)
( 最小) 76.2
外径A(Φmm)
(最大)89
湾曲半径(mm)
(最小/内側)固定:300、可動:555