※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
ブレード被覆セミインタフレキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(20m)
注文コード
18941713
品番
FSW-42 セミインターフレキ
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ケーシング:亜鉛引鉄線、被覆:亜鉛めっき鉄線
質量(kg)
23.2
内径B(Φmm)
( 最小) 40
外径A(Φmm)
(最大)48.3
湾曲半径(mm)
(最小/内側)固定:160、可動:425