※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
ビニール・ブレード被覆フレキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(20m)
1箱(50m)
1箱(30m)
1箱(20m)
1箱(10m)
内径B(Φmm)
( 最小) 35
( 最小) 10
( 最小) 12.3
( 最小) 15.8
( 最小) 20.8
( 最小) 26.4
( 最小) 35
( 最小) 40
( 最小) 51.3
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(20m)
注文コード
18941783
品番
FCK-36 ニジュウヒフクフレキ
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
材質
ケーシング:亜鉛引鉄板、被覆:ビニル被覆、亜鉛めっき鉄線、パッキン:PP
質量(kg)
28
内径B(Φmm)
( 最小) 35
外径A(Φmm)
(最大)43.7
湾曲半径(mm)
(最小/内側)固定:135、可動:275