曜日別特売
G015-12P LB一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業 18941852

LB一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード18941852品番G015-12P
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
使用ガスLPガス材質黄銅製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5アズワン品番64-5126-41流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)230
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする