※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
ストレートコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法B(mm)
30
14
16
18
20
27
30
質量(g)
1500
58
82
98
92
164
200
250
430
1000
1500
55
51
78
88
155
192
276
454
長さL(mm)
(締付前)60
(締付前)22
(締付前)23
(締付前)26.5
(締付前)29
(締付前)30.5
(締付前)33
(締付前)36.5
(締付前)50
(締付前)60
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18942027
品番
MS82-82 ストレートコネクタ
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄
質量(g)
1500
長さL(mm)
(締付前)60
寸法B(mm)
30
取付穴径(Φmm)
(厚綱ねじA 推奨)88
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)3
内径(mm)
(C)71.6
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG82
対辺D(mm)
110
対辺D2(mm)
110
対角D1(mm)
119
対角D3(mm)
119