曜日別特売
MS42-51 ストレートコネクタ ストレートコネクタ 大和電業 18942097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS42-51 ストレートコネクタ ストレートコネクタ 大和電業 18942097
MS42-51 ストレートコネクタ ストレートコネクタ 大和電業 18942097

ストレートコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法B(mm)18
質量(g)276
長さL(mm)(締付前)33
内容量1個注文コード18942097品番MS42-51 ストレートコネクタ
参考基準価格(税別)¥2,410販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質本体:亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄質量(g)276長さL(mm)(締付前)33寸法B(mm)18取付穴径(Φmm)(厚綱ねじA 推奨)51内径(mm)(C)38.1厚鋼電線管ねじ(A)CTC51対辺D(mm)60対辺D2(mm)60対角D1(mm)65対角D3(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする