曜日別特売
MA12-16 90°アングルコネクタ 90°アングルコネクタ 大和電業 18942219

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MA12-16 90°アングルコネクタ 90°アングルコネクタ 大和電業 18942219
MA12-16 90°アングルコネクタ 90°アングルコネクタ 大和電業 18942219

90°アングルコネクタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質本体:亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄厚鋼電線管ねじ(A)CTG16管用平行ねじ呼び径(厚綱ねじA)1/2注文コード18942219品番MA12-16 90°アングルコネクタ
参考基準価格(税別)¥705販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
材質本体:亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄質量(g)82寸法L1(mm)37長さL(mm)(締付前)39.5寸法B(mm)14取付穴径(Φmm)(厚綱ねじA 推奨)21管用平行ねじ呼び径(厚綱ねじA)1/2内径(mm)(C)10.7厚鋼電線管ねじ(A)CTG16対辺D(mm)27対辺D2(mm)27対角D1(mm)29対角D3(mm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする