※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
90°アングルコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG70
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)2 1/2
注文コード
18942298
品番
MA70-70 90°アングルコネクタ
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚鋼電線管ねじ・管用平行ねじ呼び径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄
質量(g)
1900
寸法L1(mm)
111.5
長さL(mm)
(締付前)104
寸法B(mm)
27
取付穴径(Φmm)
(厚綱ねじA 推奨)76
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)2 1/2
内径(mm)
(C)60.8
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG70
対辺D(mm)
95
対辺D2(mm)
95
対角D1(mm)
103
対角D3(mm)
103