※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
90°アングルコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG82
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)3
注文コード
18942307
品番
MA82-82 90°アングルコネクタ
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚鋼電線管ねじ・管用平行ねじ呼び径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄
質量(g)
2500
寸法L1(mm)
130.5
長さL(mm)
(締付前)123
寸法B(mm)
30
取付穴径(Φmm)
(厚綱ねじA 推奨)88
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)3
内径(mm)
(C)71.6
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG82
対辺D(mm)
110
対辺D2(mm)
110
対角D1(mm)
119
対角D3(mm)
119