曜日別特売
GB361Z5 10A ボールUIねじガス栓 LPガス用 光陽産業 18942552

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールUIねじガス栓 LPガス用

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
接続(配管側)10A、(機器側)Rc1/2
内容量1個注文コード18942552品番GB361Z5 10A
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。

使用ガスLPガス材質亜鉛製寸法A(mm)103(施工後)寸法D(mm)37.5寸法E(mm)27寸法B(mm)45.1寸法C(mm)54.3接続(配管側)10A、(機器側)Rc1/2
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18942568
2023-05-22
用途: ガス配管の接続に使用
魚酉商店卸売・小売業

特に問題なく使用出来ました。また購入するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする