G351UN5 15A フレキUIねじガス栓 LPガス用 光陽産業 18942656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキUIねじガス栓 LPガス用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続(配管側)15A、(機器側)Rc1/2
内容量1個注文コード18942656品番G351UN5 15A
参考基準価格(税別)¥7,940販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。

使用ガスLPガス材質黄銅製寸法A(mm)109.4(施工後)寸法D(mm)30.6寸法E(mm)27寸法B(mm)47.9寸法C(mm)45.6接続(配管側)15A、(機器側)Rc1/2
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18942665
2017-02-23
用途: ガス配管工事
花岡総合設備建設業・工事業

ガス種をはっきりと明記して欲しい。プロパン用ならば、購入しなかった。怪しく思ったので、取敢えず1個だけ頼んだがもう少し解る表記にして欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、申し訳ございません。
使用ガスにつきまして表記するように致しました。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする