※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
リミットSW用90°コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
質量(g)
84
80
84
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18942709
品番
MAL12-16 リミットスイッチヨウ90°コネクタ
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
84
寸法L1(mm)
40
長さL(mm)
(締付前)23、(締付前:3)30
寸法B(mm)
8
寸法L2(mm)
37
寸法L4(mm)
42
寸法B1(mm)
14
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)1/2
内径(mm)
(C)10.7
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG16