※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
キャノンプラグ防油型コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
材質
本体:黄銅棒
注文コード
18942894
品番
MSA22-24 キャノンプラグヨウコネクタ
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:黄銅棒
質量(g)
176
内径(Φmm)
(C)18.9
ねじ
(アメリカンユニファイ:A)1 3/8-18UNEF-2B
長さL(mm)
(締付前)49.5
対辺D(mm)
36
対辺D2(mm)
41
対角D1(mm)
39
対角D3(mm)
43