曜日別特売
MAA16-24 キャノンプラグヨウコネクタ キャノンプラグ防油型コネクタ 大和電業 18943059

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAA16-24 キャノンプラグヨウコネクタ キャノンプラグ防油型コネクタ 大和電業 18943059
MAA16-24 キャノンプラグヨウコネクタ キャノンプラグ防油型コネクタ 大和電業 18943059

キャノンプラグ防油型コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個材質本体:青銅鋳物注文コード18943059品番MAA16-24 キャノンプラグヨウコネクタ
参考基準価格(税別)¥4,610販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
材質本体:青銅鋳物質量(g)240内径(Φmm)(C)14ねじ(アメリカンユニファイ:A)1 3/8-18UNEF-2B長さL(mm)(締付前)51寸法L1(mm)54対辺D(mm)32対辺D2(mm)47対角D1(mm)34.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする