※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
キャノンプラグ接続用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18943156
品番
MSU10-12S キャノンプラグヨウコネクタ
参考基準価格(税別)
¥915
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:黄銅棒
質量(g)
54
内径(Φmm)
(C)8.2
ねじ
(アメリカンユニファイ:A)5/8-24UNEF-2B
長さL(mm)
(締付前)30.5
寸法E(mm)
22
対辺D(mm)
27
対角D1(mm)
29