曜日別特売
MSU10-14S キャノンプラグヨウコネクタ キャノンプラグ接続用コネクタ 大和電業 18943165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSU10-14S キャノンプラグヨウコネクタ キャノンプラグ接続用コネクタ 大和電業 18943165
MSU10-14S キャノンプラグヨウコネクタ キャノンプラグ接続用コネクタ 大和電業 18943165

キャノンプラグ接続用コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード18943165品番MSU10-14S キャノンプラグヨウコネクタ
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質本体:黄銅棒質量(g)66内径(Φmm)(C)8.2ねじ(アメリカンユニファイ:A)3/4-20UNEF-2B長さL(mm)(締付前)30.5寸法E(mm)26対辺D(mm)27対角D1(mm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする