※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
キャノンプラグ接続用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18943269
品番
MSU16-24(28) キャノンプラグヨウコネクタ
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:黄銅棒
質量(g)
114
内径(Φmm)
(C)14
ねじ
(アメリカンユニファイ:A)1 7/16-18UNEF-2B
長さL(mm)
(締付前)33.5
寸法E(mm)
42
対辺D(mm)
32
対角D1(mm)
34.5