※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
キャノンプラグ接続用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18943314
品番
MSU22-32 キャノンプラグヨウコネクタ
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:黄銅棒
質量(g)
144
内径(Φmm)
(C)18.9
ねじ
(アメリカンユニファイ:A)1 3/4-18UNS-2B
長さL(mm)
(締付前)35.5
寸法E(mm)
50
対辺D(mm)
36
対角D1(mm)
39