※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
キャノンプラグ接続用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18943409
品番
MSU42-24(28) キャノンプラグヨウコネクタ
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:黄銅棒
質量(g)
196
内径(Φmm)
(C)32
ねじ
(アメリカンユニファイ:A)1 7/16-18UNEF-2B
長さL(mm)
(締付前)39
寸法E(mm)
42
対辺D(mm)
60
対角D1(mm)
65