※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
Pgネジストレートコネクタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法B(mm)
8
7
8
質量(g)
98
52
54
56
86
98
160
215
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18943689
品番
MS22-PG21 PGネジストレートコネクタ
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
本体:黄銅棒
質量(g)
98
長さL(mm)
(締付前)26.5
寸法B(mm)
8
呼称
(ねじ:A)Pg21
対辺D(mm)
36
対辺D2(mm)
36
対角D1(mm)
39
対角D3(mm)
39