※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
二重被覆フレキFCKコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法B(mm)
18
14
16
18
20
質量(g)
425
108
100
147
165
155
295
354
425
700
127
124
178
201
225
393
524
686
1165
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18943847
品番
MSK42-42 FCKヨウコネクタ
参考基準価格(税別)
¥13,310
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
425
長さL(mm)
(締付前)56
寸法B(mm)
18
取付穴径(Φmm)
(厚綱ねじA 推奨)48
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)1 1/2
内径(mm)
(C)38.1
厚鋼電線管ねじ
CTG42
対辺D(mm)
60
対辺D2(mm)
60
対角D1(mm)
65
対角D3(mm)
65