※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
自在サドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(20個)
1個
寸法A(mm)
11
11
15.5
18
21.5
26.7
33.4
42.2
48.3
60
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
18943953
品番
FCD- 6 ジザイサドル
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
磨綱板
質量(g)
488
寸法L(mm)
43
寸法d(mm)
5.2×7
寸法A(mm)
11
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
5.2
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
12.3
寸法P(mm)
29