※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
メンブレンエアドライヤ IDG10
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
ボディサイズ
10
接続口径
(02) 1/4
注文コード
18944126
品番
IDG10HM4-02-R
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・仕様・接続口径
など
193
種類から選べます
他の種類を見る
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
10
構成機器
(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
ねじの種類
(-) Rc
ドレン排出
(-) マニュアルバルブ
空気流量(L/min)
100
結合方式
(4) モジュラ結合
流れ方向
(R) (右→左)
基準露点温度(℃)
(H) -15
CADデータダウンロード