※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
フレキ用片サドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(20個)
1個
寸法A(mm)
15.5
15.5
18
21.5
26.5
33.5
42
48.5
60
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
18944206
品番
CH-10 フレキヨウカタサドル
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
磨綱板
質量(g)
685
寸法L(mm)
35
寸法A(mm)
15.5
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
5.2
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
17
寸法P1(mm)
7
寸法P2(mm)
18