TK-390G ガンメタツールボックス アステージ(ACCS) 18944257

 

TK-390G ガンメタツールボックス アステージ(ACCS) 18944257
TK-390G ガンメタツールボックス アステージ(ACCS) 18944257
TK-390G ガンメタツールボックス アステージ(ACCS) 18944257

ガンメタツールボックス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸法・幅(mm)390
外寸法・高さ(mm)170
質量(kg)1.4
外寸法・奥行(mm)185
内容量1個注文コード18944257品番TK-390G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

内部に取り出し可能な内トレー付きです。
正面には南京錠が取り付けられる鍵穴付きです。
握りやすく、疲れにくい滑り止めグリップ付きの大型ハンドルです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)390×185×170内寸(幅×奥行×高さ)(mm)365×125×135ガンメタリック材質ステンレス、ポリプロピレン質量(kg)1.4タイプ中皿なし入数6外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)170外寸法・奥行(mm)185カートン寸法(mm)560×415×365収納可能質量(kg)8(最大)有効内寸法・奥行(mm)125有効内寸法・高さ(mm)90有効内寸法・幅(mm)365
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18944257
2020-10-21
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社阪神コンプレッサー

モノタロウさんでは好きな道具箱色々検討してきましたがこれが使いやすいです。気に入ってる商品です。

対象商品 : 18944257
2016-02-23
用途: 自転車整備工具の収納
自動車・二輪車・自転車関連業

実際に手に取ると、とてもサイズ感が良かった。
大阪魂のパーツクリーナーがすっぽりと入るサイズで、
上段には工具、下段にはケミカル類を入れています。

2が参考にしています
対象商品 : 18944257
2016-11-07
用途: 工具入れ

商品としては問題ありませんが、黄色の商品ラベルが雑に剥がされた上に、雑に貼り付けられ、それが剥がれかけた状態で届いたので気持ちの良いものではありませんでした。安価ではあれ、良くない状態だと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする