曜日別特売
RB-42 ゴムパッキン ゴムパッキン 大和電業 18945283

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB-42 ゴムパッキン ゴムパッキン 大和電業 18945283
RB-42 ゴムパッキン ゴムパッキン 大和電業 18945283

ゴムパッキン

(2件のレビュー)
寸法B(Φmm)48
内容量1個注文コード18945283品番RB-42 ゴムパッキン
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
材質ニトリルゴム適合ねじ厚鋼:G1・1/2寸法T(mm)5寸法B(Φmm)48寸法A(Φmm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18945326
2019-11-03
用途: 電気のカバーのねじ込み部分のパッキン
その他業種

生産中止で部品がなかったので寸法の同じこのパッキンを使ったらゴム溝が
がなかったが他はドンピシャでした。

1が参考にしています
対象商品 : 18945256
2019-10-16
用途: 車のエンジンオイルキャップのガスケット代用品
医療・福祉・介護関連業

オイルキャップのガスケットが劣化したので、本商品を代替品として購入。
新品純正キャップを購入するよりも、はるかに安価で、機能的には純正よりも良いと感じます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする