※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
防油型 コネクタ (樹脂製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブッラク、(カサリング)グレー
ブッラク、(カサリング)ブラック
ブッラク、(カサリング)グレー
ブッラク、(カサリング)乳白
グレー、(カサリング)ブラック
グレー、(カサリング)グレー
グレー、(カサリング)乳白
寸法B(mm)
10
10
14
質量(g)
19.8
19
19.8
18
20
30
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18945764
品番
NYS 5-8-B キャブタイヤコネクタ ジュシセイ
参考基準価格(税別)
¥155
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
色
ブッラク、(カサリング)グレー
材質
カバーナット、本体:ポリアミド(PA66)
質量(g)
19.8
長さL(mm)
(締付前)29
寸法B(mm)
10
取付穴径(Φmm)
厚鋼ねじA:21
ケーブル外径(Φmm)
4~8.3
管用平行ねじ呼び径
厚鋼ねじA:G1/2
厚鋼電線管ねじ
A:CTG16
対辺D(mm)
23
対辺D2(mm)
27
対角D1(mm)
25
対角D3(mm)
29