曜日別特売
FAG-36LG ナミガタフレキ グレー 波形ビニール被覆フレキ 大和電業 18946473

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAG-36LG ナミガタフレキ グレー 波形ビニール被覆フレキ 大和電業 18946473
FAG-36LG ナミガタフレキ グレー 波形ビニール被覆フレキ 大和電業 18946473

波形ビニール被覆フレキ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(15m)
内径B(Φmm)( 最小) 35
内容量1箱(15m)注文コード18946473品番FAG-36LG ナミガタフレキ グレー
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質ケーシング:亜鉛引鉄板、被覆:軟質塩化ビニル質量(kg)8.3内径B(Φmm)( 最小) 35外径A(Φmm)(最大)42.2湾曲半径(mm)(最小/内側)固定:85、可動:228
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする